5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131B

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131B - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369354SQ2131B-51-C8-MB
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする