SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131NR
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369379
SQ2131NR-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥8,090
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369388
SQ2131NR-5D1-C8-Q
CADデータダウンロード
(D) スライド形ロック式(手動形)
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥8,090
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください