SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2140
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニホールドブロック
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369406
SQ2140-5LO1-C8-B-M
CADデータダウンロード
(M) マニホールドブロック付
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369415
SQ2140-5LO1-L8-B
CADデータダウンロード
(-) マニホールドブロックなし
(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください