5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2340

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2340 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(M) マニホールドブロック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369826SQ2340-5LOB1-C8-M(LO) プラグコネクタタイプ(B) ロック式(要工具形)(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369835SQ2340-5L1-C6-M(L) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする