5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2341

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2341 - SMC
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
マニホールドブロック
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369869SQ2341-5LOB1-L4(B) ロック式(要工具形)(-) マニホールドブロックなし(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369878SQ2341-5LO1-L8-MB(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(MB)マニホールドブロック付(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする