5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2341N

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2341N - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369887SQ2341N-5LO1-L6(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369896SQ2341N-5LO1-L8(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする