5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3400

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3400 - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370404SV3400-5W1U-03F(F) G(03) 3/8(-) 内部パイロット
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370413SV3400R-5W1U-02N(N) NPT(02) 1/4(R) 外部パイロット
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする