曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4300

5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4300 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370483SV4300-5W2RD-(-) サブプレートなし(R) サージ電圧保護回路付M12防水:(W2) 500 mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370499SV4300-5W7UD-03(-) Rc(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付M12防水:(W7) 5000 mm
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする