SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101K
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20372757
SY3101K-5UF1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(F) スライド形ロック式
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372766
SY3101K-5UF1-K-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(F) スライド形ロック式
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372775
SY3101K-5ZF1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(-) プラマイなべ小ねじ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(F) スライド形ロック式
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372784
SY3101K-51-W1-01-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
(-) プラマイなべ小ねじ
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(-) ノンロックプッシュ式
¥16,170
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください