5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130H

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130H - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374254SY3130H-5U1-C3-NA(5) 24 DC-(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374263SY3130H-5ZE1-C6-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする