曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374279SY3130HT-5NZ1-N7-B-NA-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374288SY3130HT-5Z1-M5-NA(-) M Thread(M5) M5 x 0.8
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする