SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20375785
SY3140RT-5GZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375794
SY3140RT-5LOZD
CADデータダウンロード
-
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375803
SY3140RT-5LZE
CADデータダウンロード
-
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,090
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375819
SY3140RT-5MOZE-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください