SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230H
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(2) 2位置ダブル
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20376966
SY3230H-5UF1-C4-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥13,090
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376975
SY3230H-5UF1-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥13,090
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376984
SY3230H-5U1-C2-NA
CADデータダウンロード
(C2) Φ2ワンタッチ管継手
¥12,760
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください