SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HT
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20377018
SY3230HT-5Z1-C4-H-NA
CADデータダウンロード
-
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥13,310
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377027
SY3230HT-5Z1-M5-NA
CADデータダウンロード
(-) M Thread
(M5) M5 x 0.8
¥12,490
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください