曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330T - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20378917SY3330T-5NZD1-C4-W7-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378926SY3330T-5NZ1-C6-H-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378935SY3330T-5ZD1-C4-W7-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378944SY3330T-5ZF1-C4-H-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378953SY3330T-5ZF1-C6-H-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378969SY3330T-5Z1-C4-H-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378978SY3330T-5Z1-C4-H-W4-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378987SY3330T-5Z1-C6-B-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378996SY3330T-5Z1-M5-NA(5) 24 DC(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(3) 3位置クローズドセンタ
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする