曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20379416SY3360-3H-C4(3) AC110/AC115(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット/ リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379425SY3360-5GZE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379434SY3360-5HZE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット/ リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379443SY3360-5LND-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ/ リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379459SY3360-5LNZD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ/ リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379468SY3360-5LOE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379477SY3360-5LOSD-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379486SY3360-5LOUD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379495SY3360-5LSE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379504SY3360-5LSE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379513SY3360-5LUE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379529SY3360-5M-C4-X20(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379538SY3360-5MOUD-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379547SY3360-5MSE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379556SY3360-5MZD-C4-X90-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379565SY3360-5MZE-C4-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379574SY3360-6H-M5-Q(6) DC12-(M5) M5 x 0.8(H) グロメット/ リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379583SY3360-6HS-M5-Q(6) DC12-(M5) M5 x 0.8(H) グロメット/ リード線長さ600mm(S) サージ電圧保護回路付
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379599SY3360-6LZ-N3(6) DC12(-) Rc(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379608SY3360-6MZE-C6-Q(6) DC12(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする