曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20379617SY3360T-5GZ-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379626SY3360T-5LNZE-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
20379635SY3360T-5LZ-C4-X20(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379644SY3360T-5LZ-M5-X20-(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379653SY3360T-5LZD-C6(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする