曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401 - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20379933SY3401-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379949SY3401-5NZ1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20379958SY3401-5R1-W4-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379967SY3401-5SD1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379976SY3401-5UD1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379985SY3401-5U1-B-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
22,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20379994SY3401-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする