曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20380658SY3430T-5NZE1-C4-NA-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380667SY3430T-5NZE1-C6-NA-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380676SY3430T-5ZE1-C2-NA-(C2) Φ2ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380685SY3430T-5ZE1-C6-B-NA-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380694SY3430T-5ZE1-M5-NA(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380703SY3430T-5Z1-M5-NA(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする