曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381044SY3440RT-5HZ-01(-) Rc(H) グロメット、 リード線長さ600mm
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381053SY3440RT-5MNZ-(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381069SY3440RT-5MNZ-01(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381078SY3440RT-5MZ-01(-) Rc(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする