※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT
SY3440RT-5HZ-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
注文コード
20381044
品番
SY3440RT-5HZ-01
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード