曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381236SY3460T-5LOZE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381245SY3460T-5MOZE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381254SY3460T-5MOZE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381263SY3460T-5MZ-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする