曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00 - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381866SY5A00-5UF1-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381875SY5A00-5U1-WO-02F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381884SY5A00-5U1-WO-02N-NA(5) DC24(N) NPT(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381893SY5A00-5U1-WO-02T-NA(5) DC24(T) NPTF(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381909SY5A00-5U1-W7-02-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381918SY5A00-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381927SY5A00-5Z1-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする