5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100H

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100H - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382749SY5100H-5D1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382758SY5100H-5NZF1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382767SY5100H-5NZ1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする