取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個