曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットシール方式(0) 弾性体シール搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)定格電圧(V)(5) 24 DCコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵取付(-) プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20387493SY5200RH-5UD1-NA5(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387509SY5200RH-5ZE1-NA5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする