曜日別特売
SY5200RH-5UD1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH SMC 20387493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
内容量1個注文コード20387493品番SY5200RH-5UD1-NA
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする