曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5260

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5260 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20389776SY5260-BLZ-C6--Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389785SY5260-BYOE-C6-Q--Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389794SY5260-SLZ-C6(S) DC5(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389803SY5260-5D-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389819SY5260-5DO-N9(5) DC24(-) Rc(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389828SY5260-5DOE-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389837SY5260-5DZ-01F-X20-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389846SY5260-5GUD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389855SY5260-5HSE-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389864SY5260-5LOE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389873SY5260-5LSE-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389889SY5260-5ME-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389898SY5260-5MOZ-C4-X90(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389907SY5260-5MOZ-C6-X20(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389916SY5260-5MOZ-01-X20(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389925SY5260-5MUE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389934SY5260-5MZ-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389943SY5260-5YO-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389959SY5260-5YZ-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする