5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20390309SY5301-5NS1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(NS) サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390318SY5301-5NZD1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390327SY5301-5RE1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390336SY5301-5UE1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390345SY5301-5UE1-B-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390354SY5301-5U1-W3-02-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390363SY5301-51-B-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390379SY5301-51-B-W2-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする