曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301K

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301K - SMC
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20390397SY5301K-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390406SY5301K-5NZ1-WO-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390415SY5301K-5UE1-E-NA(5) DC24-3位置クローズドセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390424SY5301K-5U1-H-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390433SY5301K-5U1-W4-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする