曜日別特売
SY5301K-5U1-H-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301K SMC 20390424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301KSY5301K-5U1-H-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
内容量1個注文コード20390424品番SY5301K-5U1-H-NA
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
取付
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする