SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20390449
SY5301R-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
¥13,590
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390458
SY5301R-5U1-W1-02F-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(F) G
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
¥23,320
¥
22,980
¥25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください