SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331T
取付
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20391639
SY5331T-5NZ1-C4-K-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391648
SY5331T-5NZ1-C6-K-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391657
SY5331T-5NZ1-C8-K-NA
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください