5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20392743SY5401KT-5NZ1-W7-02-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392759SY5401KT-5Z1-W7-02-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする