曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20392786SY5420-BLZE-01T-NPTFNPTF1/83位置エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392795SY5420-3D-01F-X20-Q(3) AC110/AC115(F) G(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392804SY5420-5D-C8F(5) DC24(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392813SY5420-5D-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392829SY5420-5DZ-01N-F2(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392838SY5420-5DZE-C8F-F2(5) DC24(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392847SY5420-5GZD-C8-F2-X20(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392856SY5420-5HZ-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392865SY5420-5LNZE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392874SY5420-5LOU-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392883SY5420-5LOUE-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392899SY5420-5LOZ-C4F-Q(5) DC24(F) G(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392908SY5420-5LOZ-C6F(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392917SY5420-5LPZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392926SY5420-5LPZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392935SY5420-5LZ-C6-F2-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392944SY5420-5LZD-01-F2-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392953SY5420-5LZE-01N-F2(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392969SY5420-5MOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392978SY5420-5MOZ-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392987SY5420-5MUE-C6-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392996SY5420-5WAO-C8F-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393005SY5420-5WAOU-01DC24RcRc1/83位置エキゾーストセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393014SY5420-5WAOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393023SY5420-5WAOZ-N7TDC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393039SY5420-5WAOZ-01DC24RcRc1/83位置エキゾーストセンタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393048SY5420-5WO-C6-F2(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393057SY5420-5WO-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393066SY5420-5WOU-C6-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393075SY5420-5WOU-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393084SY5420-5WOUD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393093SY5420-5WOUD-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393109SY5420-5W4-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393118SY5420-5W7Z-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393127SY5420-5Y-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393136SY5420-5YO-C8F-X20-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393145SY5420-5YO-01-F2-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393154SY5420-6DZ-C8F-Q(6) DC12(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393163SY5420-6WOR-C6-F2(6) DC12(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする