5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5430

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5430 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20393224SY5430-5D1-C8-W4-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393233SY5430-5S1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393249SY5430-5UD1-C6-W2-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393258SY5430-5UD1-C6-W7-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393267SY5430-5UD1-C8-W1-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393276SY5430-5UE1-01-NA(5) 24 DC(-)Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393285SY5430-5UE1-01-H-NA(5) 24 DC(-)Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393294SY5430-5U1-C8-B-W7-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393303SY5430-5U1-C8-H-W3-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393319SY5430-5U1-01T-WO-02T-NADC24NPTFNPTF1/83位置エキゾーストセンタ
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393328SY5430-5ZD1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393337SY5430-5ZD1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393346SY5430-5Z1-C6-B-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする