曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440R

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440R - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20393687SY5440R-3DZ-Q(3) AC110/AC115-(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393696SY5440R-3LZ(3) AC110/AC115-(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393705SY5440R-5DZD-02-Q(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393714SY5440R-5LN-02(5) DC24(-) Rc(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393723SY5440R-5LOD(5) DC24-(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393739SY5440R-5LOZD-X90-Q(5) DC24-(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393748SY5440R-5LU-02(5) DC24(-) Rc(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393757SY5440R-5MNZ(5) DC24-(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393766SY5440R-5MNZ-02-Q(5) DC24(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
20393775SY5440R-5WOZ(5) DC24-(WO) M8コネクタ、 コネクタケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393784SY5440R-6GE-02N(6) DC12(N) NPT(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする