5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394098SY5520-SLOZ-01T(S) DC5(T) NPTF(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(-) ブラケットなし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394107SY5520-1DZ-C6-F2-Q(1) AC100(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付(F2) サイドブラケット付
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394116SY5520-5GZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット/ リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394125SY5520-5GZ-01-X90(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット/ リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394134SY5520-5H-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(H) グロメット/ リード線長さ600mm(-) ブラケットなし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394143SY5520-5LOU-C8F-X20-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(-) ブラケットなし
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394159SY5520-5LOUE-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(-) ブラケットなし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394168SY5520-5LZD-N7T-F2(5) DC24(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(F2) サイドブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394177SY5520-5LZD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394186SY5520-5WO-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし(-) ブラケットなし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394195SY5520-5WO-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし(-) ブラケットなし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394204SY5520-5WOZ-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし(-) ブラケットなし
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394213SY5520-5YO-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394229SY5520-5YOE-C6F-Q(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(-) ブラケットなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする