曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520T - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394238SY5520T-5LOZE-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394247SY5520T-5LOZE-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394256SY5520T-5LZ-01-F2(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F2) サイドブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394265SY5520T-5LZE-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394274SY5520T-5MOZE-C8(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394283SY5520T-5MZ-01-F2(-) Rc(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F2) サイドブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394299SY5520T-5MZD-01N-X90(N) NPT(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする