曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394308SY5530-5NZF1-C8-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394317SY5530-5UD1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394326SY5530-5U1-C6-W7-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394335SY5530-5U1-C8-WO-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394344SY5530-5U1-C8-W4-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394353SY5530-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394369SY5530-5Z1-C8-B-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする