SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530T
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20394387
SY5530T-5NZ1-C8-NA
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
¥14,030
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394396
SY5530T-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
¥14,030
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください