5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5540T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5540T - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394588SY5540T-5LZE-02(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394597SY5540T-5MZ-02(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする