曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00R

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00R - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394694SY7A00R-5RF1-NA-(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394703SY7A00R-5Z1-NA-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394719SY7A00R-51-WO-03-NA(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
22,220
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする