曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100T - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20395069SY7100T-5NZD1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395078SY7100T-5NZ1-B-NA-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395087SY7100T-5Z1-B-NA-(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395096SY7100T-5Z1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395105SY7100T-5Z1-K-NA-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395114SY7100T-5Z1-W1-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする