曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20395123SY7101-5NZ1-W2-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395139SY7101-5R1-WO-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395148SY7101-5R1-W1-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395157SY7101-5R1-W2-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395166SY7101-5UE1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395175SY7101-5UE1-K-NA-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395184SY7101-5U1-WO-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395193SY7101-5U1-W3-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395209SY7101-5U1-W7-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395218SY7101-5ZD1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395227SY7101-5ZF1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395236SY7101-5Z1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20395245SY7101-5Z1-H-W1-03-NA(-) Rc(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする