SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7131K
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20396837
SY7131K-5UE1-C10-W1-V03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
¥21,230
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396846
SY7131K-5UF1-02F-NA
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください