曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399664SY7301-5D1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399673SY7301-5F1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(F) スライド形ロック式
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399689SY7301-5UE1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399698SY7301-5UF1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399707SY7301-5ZD1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399716SY7301-5ZF1-NA(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする