曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399786SY7301T-5NZ1-W7-03N-NA(N) NPT
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399795SY7301T-5ZD1-NA-
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399804SY7301T-5ZF1-W3-03-NA(-) Rc
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする