曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7401

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7401 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401247SY7401-5D1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401256SY7401-5UE1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401265SY7401-5UE1-K-NA-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401274SY7401-5UF1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401283SY7401-5ZF1-NA-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401299SY7401-51-WO-03F-NA(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401308SY7401-51-W1-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする