曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7401K

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7401K - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401317SY7401K-5U1-W7-03-NA(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401326SY7401K-5Z1-NA-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401335SY7401K-51-W7-03-NA(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする